Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Rétegvastagságmérő műszer, kombinált

Rétegvastagság mérő, Combi
RÉTEGVASTAGSÁGMÉRŐ-(ACÉL-ALU)

Cikksz. 071553 790
EAN 4038898521822
Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Teljesen elektromos mérőműszer meghatározott bevonatok rétegvastagságának mérésére (pl. festékek, korrózióvédő bevonatok vastagsága)
  • Egykezes működtetés többfunkciós billentyűvel

  • Automatikus alapanyag-átkapcsoló

Megbízható és gyors mérés kalibrálás nélkül


  • Kézi alapanyag-átkapcsolás is rendelkezésre áll

  • Nagyon jó mérési pontosság a teljes mérési tartományban

  • Széleskörű alkalmazási lehetőségek a kettős szondának köszönhetően (acél, vas és színesfémek, például alumínium, cink, réz és sárgaréz)

  • Kompakt kialakítás beépített érzékelővel

  • Hosszan tartó használat kíméletes méréssel a polírozott gumi mérőfejnek köszönhetően

  • Innovatív technológia: Hall-érzékelők és örvényáram-technológia

  • Hangjelzés a mérés kezdetén

  • Automatikus ki- és bekapcsolás

  • Grafikus LCD-kijelző háttérvilágítással a mért érték, az akkumulátor állapotának, a mértékegységnek és a működési módnak a kijelzésére

  • A mért értékek kb. 15 másodperc elteltével jelennek meg


Méréstartomány (FE/N Fe)


0-3000 μm (μm/mils átkapcsolás)



Emelkedő mérőidő


Egyedi mérés: 600 ms



Mérésérték-kijelző


0,0–999 között µm-ben, 1000 µm fölött mm-ben



Legkisebb mérőfelület


10 x 10 mm



Legkisebb lekerekítési sugár


  • Konvex: 5 mm

  • Konkáv: 25 mm


Legkisebb vastagságú alapanyag


  • Fe: 0,2 mm

  • N Fe: 0,05 mm
Megjegyzés

Műanyagon nem végezhető mérés

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Acélon, vason (ferromágneses fémek) és nem mágneses fémeken, pl. alumíniumon, cinlen, rézen vagy sárgarézen

Kijelző

LCD

Mérési pontosság %-ban

3 %

Hossz mérési hiba (+/-)

+/- 2 µm

Min./max. hőmérsékleti feltételek

0 eddig: 50 °C

Min. hőmérsékleti feltételek

0 °C

Max. hőmérsékleti feltételek

50 °C

Hosszúság

100 mm

Szélesség

60 mm

Tartalmaz: Rétegvastagságmérő műszer, kombinált:
2 x
Nagy teljesítményű akkumulátor

ELEM-ALKÁLI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Leírás:
1.5 V/DC; Mignon AA; LR6; AM3
Nagy elem teljesítmény, energia-intenzív alkalmazásokhoz
Mennyiség: 2 x